Riferimenti
SMC:D-H7A2SAPC
Rubix:999221025035111
Produttore:D-H7A2SAPC
EAN:3618035636223

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | auto switch |
|---|---|
| Esecuzione | d-h |
| Tensione, min. | 28 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00050574-ARTICOLO D-H7A2SAPC
Gli auto switch con connettore precablato di SMC sono disponibili nel formato a 3 o 4 pin da 8 mm, oppure nel formato a 4 pin da 12 mm. Sono inoltre disponibili 3 lunghezze standard di cavo: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l’impiego dell’interruttore con connettore precablato, viene eliminata la necessità di quantitativi minimi d’ordine per gli auto switch "speciali" con connettori e il cablaggio con l’uso di connettori standard è semplificato.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Tipologia | auto switch |
| Esecuzione | d-h |
| Tensione, min. | 28 V |
| Tensione, max. | 28 V |
| Tensione di esercizio | 28 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione