00095804-AUTO SWITCH D-F7P

Rivelatore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-F7P
Rubix:999230123065558
Produttore:D-F7P
EAN:3618035636964
00095804-AUTO SWITCH D-F7P
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-f
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00095804-AUTO SWITCH D-F7P


SMC offre una varietà di sensori per attuatori pneumatici e pinze. I sensori statici sono disponibili come unità generica o con indicatore bicolore, che consente all'operatore di trovare la posizione operativa ottimale in base al colore del LED. Sono disponibili anche rilevatori statici a due colori, dotati di un'uscita diagnostica con indicatore bicolore resistente all'acqua e segnale OFF calibrato incorporato (200 ms), che offrono resistenza ai campi magnetici e alle alte temperature, disponibili in un'ampia gamma di configurazioni di rilevamento. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze.
Detector Series D-

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-f
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,28 IVA esclusa
/ Unità
39,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione