00137240-SENSORE D-M9PZ

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PZ
Rubix:999190400122501
Produttore:D-M9PZ
EAN:3618036133042
00137240-SENSORE D-M9PZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00137240-SENSORE D-M9PZ


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
M9N/M9P/M9B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso55 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 41,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione