00085965-SENSORE MAGNETICO D-RPK

Amplificatore D-RxK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-RPK
Rubix:999221020027912
Produttore:D-RPK
EAN:3618036132175
00085965-SENSORE MAGNETICO D-RPK

Riepilogo info tecniche

Tipologiapnp aperto
Esecuzioneuscita pnp (2 uscite) - tipo trimmer (regolazione tramite potenziometro)
Tensione, min.12 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00085965-SENSORE MAGNETICO D-RPK


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
D-RxK, Unità amplificatore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Tipologiapnp aperto
Esecuzioneuscita pnp (2 uscite) - tipo trimmer (regolazione tramite potenziometro)
Tensione, min.12 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
109,90 IVA esclusa
/ Unità
134,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione