00102095-SENSORE 24VCC 5/30MA D-M9B

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9B
Rubix:999180300035815
Produttore:D-M9B
EAN:3618035635523
00102095-SENSORE 24VCC 5/30MA D-M9B

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.10 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00102095-SENSORE 24VCC 5/30MA D-M9B


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
M9N/M9P/M9B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso6 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.10 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 32,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione