00041874-AUTO SWITCH D-A53

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A53
Rubix:999190600003057
Produttore:D-A53
EAN:3618035638753
00041874-AUTO SWITCH D-A53

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-a
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041874-AUTO SWITCH D-A53


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A53/A54/A56/A64/A67, Sensori reed, Montaggio con tiranti, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-a
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
28,28 IVA esclusa
/ Unità
34,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione