Riferimenti
SMC:D-F7BAL
Rubix:999221025034025
Produttore:D-F7BAL
EAN:3618035637190

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido (resistente ad acqua/refrigerante), indicazione led a 2 colori, 2 fili |
|---|---|
| Esecuzione | d-f7ba, variante l (cavo 3 m) |
| Tensione, min. | 10 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042195-ARTICOLO D-F7BAL
SMC offre una varietà di interruttori automatici per attuatori e pinze pneumatiche.; Gli interruttori a stato solido sono disponibili in una versione per uso generale oppure con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione di funzionamento ottimale in base al colore della luce.; Gli interruttori a stato solido sono inoltre disponibili con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo allo spegnimento integrato (200 ms), configurazioni resistenti al campo magnetico, resistenti al calore e a rilevamento ad ampio intervallo.; Sono disponibili varie lunghezze del cavo di collegamento.
F7BA, Sensori allo stato solido, resistente all’acqua, con LED bic., Mont. su guida, Grommet, In linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido (resistente ad acqua/refrigerante), indicazione led a 2 colori, 2 fili |
| Esecuzione | d-f7ba, variante l (cavo 3 m) |
| Tensione, min. | 10 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 28 V |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione