00041933-FINECORSA 24VCC5-40MA CAVO 3MT D-A73CL

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A73CL
Rubix:999180300035710
Produttore:D-A73CL
EAN:3618035638524
00041933-FINECORSA 24VCC5-40MA CAVO 3MT D-A73CL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico reed
Esecuzioned-a73c
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041933-FINECORSA 24VCC5-40MA CAVO 3MT D-A73CL


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A73C/A80C, Sensori reed, Montaggio su guida, Connettore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso52 g
Tipologiainterruttore automatico reed
Esecuzioned-a73c
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
26,93 IVA esclusa
/ Unità
32,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione