CE.99002 DD51-E-SST-IP65-C2

DD51-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:DD51-E-SST-IP65-C2
Rubix:160000000532376
Produttore:CE.99002
EAN:4045525069886
CE.99002 DD51-E-SST-IP65-C2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaindicatore di posizione elettronico a trasmissione diretta
Esecuzionedd51-e-sst-ip65-c2
Tensione, min.3 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CE.99002 DD51-E-SST-IP65-C2


Indicatori di posizione elettronici
Indicatori di posizione elettronici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso67 g
Tipologiaindicatore di posizione elettronico a trasmissione diretta
Esecuzionedd51-e-sst-ip65-c2
Tensione, min.3 V
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Tensione, max.3 V
Tensione di esercizio3 V
Materiale dell'alloggiamentotecnopolimero in poliammide (pa)
141,69 IVA esclusa
/ Unità
172,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione