Riferimenti
SMC:D-A93
Rubix:999180300036882
Produttore:00050356
EAN:3618035638173




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d-a |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : FINECORSA MAGNETICO 00050356 D-A93
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A90/A93/A96, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, In linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d-a |
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 100 V |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione