00042012-ARTICOLO D-A90VL

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A90VL
Rubix:999221025033997
Produttore:D-A90VL
EAN:3618035638197
00042012-ARTICOLO D-A90VL

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042012-ARTICOLO D-A90VL


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A90V/A93V/A96V, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Tensione, min.4 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
24,28 IVA esclusa
/ Unità
29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione