1531266-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8

Trasmettitore di posizione SDAT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8
Rubix:160000000609958
Produttore:1531266
EAN:4052568238087
1531266-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiatrasduttore di posizione
Esecuzionedesign per fessura a t
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1531266-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8


Trasmettitore di posizione SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8 Struttura=per fessura a T, Autorizzazione=(* Marchio RCM, * c UL us - Elencato (OL)), Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per EMC, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio, Nota materiali=(* Conforme alla normativa RoHS, * Senza alogeni)
Position transmitter SDAT-MHS-M80-1L-SA-E-0.3-M8 1531266

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatrasduttore di posizione
Esecuzionedesign per fessura a t
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Codice doganale76169990
305,07 IVA esclusa
/ Unità
372,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione