Riferimenti
SMC:D-H7A2
Rubix:999221025037628
Produttore:D-H7A2
EAN:3618035636292

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d-h |
| Tensione, min. | 4,5 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00095847-ARTICOLO D-H7A2
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.
Model: H7A2 (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.
Model: H7A2 (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d-h |
| Tensione, min. | 4,5 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 28 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione