00363739-ARTICOLO D-M9PWVL

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PWVL
Rubix:999221025042593
Produttore:D-M9PWVL
EAN:3618036133141
00363739-ARTICOLO D-M9PWVL

Riepilogo info tecniche

Tipologiafinecorsa automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00363739-ARTICOLO D-M9PWVL


SMC offre una varietà di finecorsa automatici per attuatori e pinze pneumatiche.; Gli interruttori a stato solido sono disponibili in una versione per uso generale o con indicazione bicolore, che consente di determinare la posizione di funzionamento ottimale in base al colore della luce.; Gli interruttori a stato solido sono disponibili anche con indicazione bicolore con uscita diagnostica, indicazione bicolore resistente all’acqua, timer di ritardo allo spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e con configurazioni a rilevamento a gamma ampia.; Sono disponibili varie lunghezze del cavo di collegamento.
M9NWV/M9PWV/M9BWV, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x18x5 mm
Peso40 g
Tipologiafinecorsa automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 43,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione