00042724-SENSORE MAGN.24V CC D-97L

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-97L
Rubix:999180300035725
Produttore:D-97L
EAN:3618035638821
00042724-SENSORE MAGN.24V CC D-97L

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico reed
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00042724-SENSORE MAGN.24V CC D-97L


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
90/97, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, filo parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Tipologiainterruttore automatico reed
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione