00363744-SENSORE D-M9PWVSAPC

Interruttore serie D-M9#W(V)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9PWVSAPC
Rubix:999191000065743
Produttore:D-M9PWVSAPC
EAN:3618036133103
00363744-SENSORE D-M9PWVSAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00363744-SENSORE D-M9PWVSAPC


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di ordinare quantità minime di interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
€ 46,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione