00041957-SENSORE TIPO REED D-A73L

Interruttore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A73L
Rubix:999180300035712
Produttore:D-A73L
EAN:3618035638418
00041957-SENSORE TIPO REED D-A73L

Riepilogo info tecniche

Tipologiacommutazione automatica
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00041957-SENSORE TIPO REED D-A73L


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
-Ingresso elettrico: Grommet.
-Carico di applicazione: circuito IC/Relay/PLC.
-Tensione di alimentazione: 100, 200VAC/48V DC.
-Corrente di carico: da 5 a 50mA.
-Serie di attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Modello: A73 (Volt CC <24, Volt CA <100, LED)
Lunghezza del cavo: L (3 m)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Tipologiacommutazione automatica
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
24,28 IVA esclusa
/ Unità
29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione