00143084-ARTICOLO D-M9NV

Interruttore serie D-M9

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9NV
Rubix:999221025039756
Produttore:D-M9NV
EAN:3618036134360
00143084-ARTICOLO D-M9NV

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00143084-ARTICOLO D-M9NV


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
M9NV/M9PV/M9BV, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x18x5 mm
Peso8 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m
Tensione, min.4,5 V
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
€ 37,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione