00363704-ARTICOLO D-M9NW

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-M9NW
Rubix:999221025042581
Produttore:D-M9NW
EAN:3618036134285
00363704-ARTICOLO D-M9NW
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.28 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00363704-ARTICOLO D-M9NW


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistenza ai campi magnetici, resistenza al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
M9NW/M9PW/M9BW, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso10 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.28 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,46 IVA esclusa
/ Unità
43,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione