Riferimenti
SMC:D-M9BWVL
Rubix:999220127015997
Produttore:D-M9BWVL
EAN:3618036134803

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
|---|---|
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00315050-SENSORE D-M9BWVL
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
M9NWV/M9PWV/M9BWV, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, Perpendicolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x18x5 mm |
|---|---|
| Peso | 36 g |
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione