Riferimenti
Elesa+Ganter:DD52R-E-SST-IP65-C2
Rubix:160000000535509
Produttore:CE.99052
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.99052 DD52R-E-SST-IP65-C2
Indicatori di posizione elettronici
Indicatori di posizione elettronici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 129 g |
|---|---|
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore


