Riferimenti
SMC:D-M9PSAPC-588
Rubix:999221025039078
Produttore:D-M9PSAPC-588
EAN:3618036133530

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
|---|---|
| Esecuzione | d-m9 |
| Tensione, min. | 24 V |
Dettagli del prodotto : 00114370-ARTICOLO D-M9PSAPC-588
Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili a 3 o 4 pin da 8 mm o a 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di ordinare quantità minime di interruttori automatici "speciali" con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x5x4 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Tipologia | interruttore automatico a stato solido |
| Esecuzione | d-m9 |
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione