2393547-SENSORE DI POSIZIONE SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8

SRBS Sensore di posizione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8
Rubix:160000000610995
Produttore:2393547
EAN:4052568264901
2393547-SENSORE DI POSIZIONE SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore di posizione
Esecuzionesrbs
Tensione, min.10 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2393547-SENSORE DI POSIZIONE SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8


Sensore di posizione SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8 serve al rilevamento del movimento rotativo dell'albero sugli attuatori oscillanti, il rilevamento avviene magneticamente e senza contatto. Forma=Rotonda, Basato sulla norma=EN 60947-5-2, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore di posizione
Esecuzionesrbs
Tensione, min.10 V
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tensione, max.30 V
Codice doganale85365019
€ 85,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione