Riferimenti
SMC:D-B54L
Rubix:999221025034003
Produttore:D-B54L
EAN:3618035637824

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | montato su banda |
|---|---|
| Esecuzione | ingresso elettrico con gommino |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00042043-ARTICOLO D-B54L
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
B53/B54/B64, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Grommet
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 77 g |
|---|---|
| Tipologia | montato su banda |
| Esecuzione | ingresso elettrico con gommino |
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione