1531265-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8

Trasmettitore di posizione SDAT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8
Rubix:160000000609957
Produttore:1531265
EAN:4052568238070
1531265-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8

Riepilogo info tecniche

Tipologiatrasmettitore di posizione
Esecuzionedesign per scanalatura a t
Tensione, min.15 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1531265-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8


Trasduttore di posizione SDAT-MHS-M50-1L-SA-E-0.3-M8 Forma=Per scanalatura a T, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit  elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio, Avvertenza sul materiale=(* Conforme a RoHS, * Privo di alogeni)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatrasmettitore di posizione
Esecuzionedesign per scanalatura a t
Tensione, min.15 V
Tensione, max.30 V
Codice doganale90318034
€ 256,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione