00042693-ARTICOLO D-Z73Z

Accessori per attuatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-Z73Z
Rubix:999221025034087
Produttore:D-Z73Z
EAN:3618036130980
00042693-ARTICOLO D-Z73Z
Riepilogo info tecniche
Tipologiaz73
Esecuzionelunghezza del filo conduttore: z (5 m)
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00042693-ARTICOLO D-Z73Z


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
Z73/Z76/Z80, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Tipologiaz73
Esecuzionelunghezza del filo conduttore: z (5 m)
Tensione, min.24 V
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,93 IVA esclusa
/ Unità
32,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione