Riferimenti
SMC:D-M9BWL
Rubix:999181100028854
Produttore:D-M9BWL
EAN:3618036134919

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | commutazione automatica |
|---|---|
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00309203-SENSORE D-M9BWL
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
-Ingresso elettrico: Grommet.
-Carico di applicazione: circuito IC/relè/PLC, relè/PLC a 24 V CC.
-Tensione di alimentazione: 5/12/24 V CC (da 4,5 a 28 V CC).
-Corrente di carico: da 5 a 40 mA.
Modello: M9BW (2 fili)
Lunghezza del cavo: L (3 m)
-Carico di applicazione: circuito IC/relè/PLC, relè/PLC a 24 V CC.
-Tensione di alimentazione: 5/12/24 V CC (da 4,5 a 28 V CC).
-Corrente di carico: da 5 a 40 mA.
Modello: M9BW (2 fili)
Lunghezza del cavo: L (3 m)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x5x4 mm |
|---|---|
| Peso | 517 g |
| Tipologia | commutazione automatica |
| Esecuzione | d |
| Tensione, min. | 24 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 85365019 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione