00080609-PRE-WIRED CONNECTOR D-S7P1SAPC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-S7P1SAPC
Rubix:999221025036530
Produttore:D-S7P1SAPC
EAN:3618036132090
00080609-PRE-WIRED CONNECTOR D-S7P1SAPC

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore pre-cablato
Esecuzionecon indicatore led; connettore pre-cablato m8 a 3 pin (sapc); 3 fili, pnp
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00080609-PRE-WIRED CONNECTOR D-S7P1SAPC


SMC's pre-wired connector auto switches are available in 3 or 4 pin 8mm style, or 4 pin 12mm style. 3 standard wire lengths are also available: 0.5m (S), 1.0m (M) and 3.0m (L). With the use of the pre-wired connector switch, the need for minimum order quantities for "special" auto switches with connectors is eliminated, and wiring with the use of standard connectors is simplified.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipologiaconnettore pre-cablato
Esecuzionecon indicatore led; connettore pre-cablato m8 a 3 pin (sapc); 3 fili, pnp
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 50,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione