00050475-SENSORE 24VCC 3 FILI PNP D-F8PL

Accessori per attuatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-F8PL
Rubix:999180300035760
Produttore:D-F8PL
EAN:3618035636650
00050475-SENSORE 24VCC 3 FILI PNP D-F8PL

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-f
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00050475-SENSORE 24VCC 3 FILI PNP D-F8PL


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
F8N/F8P/F8B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x10x5 mm
Peso31 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-f
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
53,80 IVA esclusa
/ Unità
65,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione