189041-SENSORE DI POSIZIONE SMH-S1-HGPP16
Sensore pneumatico di posizione Festo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SMH-S1-HGPP16
Rubix:160000000588516
Produttore:189041
EAN:4052568149727

Documenti
Dettagli del prodotto : 189041-SENSORE DI POSIZIONE SMH-S1-HGPP16
Sensore di posizione SMH-S1-HGPP16 Con effetto Hall, per il rilevamento senza contatto delle pinze mini. Funziona solo in combinazione con l'Unità di valutazione SMH-AE1 o il trasduttore di segnale SVE4. Forma=Per pinza, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Avvertenza sul materiale=Senza rame e PTFE, Principio di misurazione=Magnetico Hall, Temperatura ambiente=5 - 60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,62 g |
|---|---|
| Tipologia | smh |
| Esecuzione | senza contatto |
| Paese d'origine | CH |
| Codice doganale | 85371098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione