Riferimenti
AECO Sensors:SI8-C1 PNP NO
Rubix:170000000490675



Dettagli del prodotto : AECO000662 SI8-C1 PNP NO
8 mm di diametro, acciaio inossidabile, 3 fili, schermato, distanza di rilevamento 1,5 mm
Grado di protezione IP67
Cavo da 2 metri
Grado di protezione IP67
Cavo da 2 metri
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pnp |
|---|---|
| Tensione | 30 V |
| Tensione, min. | 6 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Visualizzazione | led |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Serie | si8 |
| Dimensione del filo | 3 x 0,14 mm² |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
