IMPUGNATURA X UT. A BATTERE 50.SH

Impugnatura di sicurezza per chiave ad impatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:50.SH
Rubix:160000000119144
EAN:3148518441070
IMPUGNATURA X UT. A BATTERE 50.SH

Riepilogo info tecniche

Tipologiaimpugnatura x ut. a battere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : IMPUGNATURA X UT. A BATTERE 50.SH


Punti di forza

• Sicurezza:- La mano dell'operatore non si trova più nell'area d'impatto.- La protezione della mano è in materiale "soft".- Pittogrammi con le istruzioni di sicurezza.• Per un uso semplice e rapido: - Meno di 10s per posizionare la chiave sull'impugnatura di sicurezza.- Meccanismo di bloccaggio.- Adatto per aperture da 24 a 75 mm.- Adatto a tutti i modelli di chiavi ad impatto.Fornito con una cinghia aggiuntiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso304 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)260x85x85 mm
Peso imballaggio325 g
Tipologiaimpugnatura x ut. a battere
102,62 IVA esclusa
/ Unità
125,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione