Riferimenti
INA:G10X14X3-B
Rubix:160000000401226
Produttore:0075537220000
EAN:4012802422610

Dettagli del prodotto : 0075537220000-CUSCINETTO A RULLINI G10X14X3-B
GUARNIZIONE *
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,5 g |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Serie | g |
| 14 mm | |
| 14 mm | |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
