0042358600000-CUSCINETTO A RULLINI G28X37X4-B
INA Guarnizione radiale per albero G
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:G28X37X4-B
Rubix:160000000401257
Produttore:0042358600000
EAN:4012802434668


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | anello di tenuta dell'albero radiale |
|---|
Dettagli del prodotto : 0042358600000-CUSCINETTO A RULLINI G28X37X4-B
Tenuta radiale per alberi
Seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta dell'albero radiale |
| Diametro interno | 28 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-b |
| 37 mm | |
| 37 mm | |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito