MOLLA A GAS GS-19-250-AA-400N
Industrial gas spring D = 19 mm, stroke = 250 mm
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ACE:GS-19-250-AA-400N
Rubix:999230324026422
Produttore:GS-19-250_AA_0400N

Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 250 mm |
| Lunghezza massima | 564 mm |
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS GS-19-250-AA-400N
Industrial sas spring GS 19, extension force 50 N to 700 N (retracted up to 995 N)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 250 mm |
| Lunghezza massima | 564 mm |
| Forza | 400 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore