Riferimenti
Stabilus:5033DX
Rubix:160000001468420
Produttore:5033DX
EAN:4046577020832


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Corsa | 120 mm |
| Lunghezza massima | 315 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 6 120X315,5 250N SP-SP 5033DX
Molla a gas
Punti di forza
•Compensazione del peso ottimizzata durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
Ampia varietà di attacchi terminali per un montaggio efficiente
Ingombro compatto per l'installazione in spazi ristretti
Ampia varietà di attacchi terminali per un montaggio efficiente
Ingombro compatto per l'installazione in spazi ristretti
Applicazioni
Porte e sportelli nell'ingegneria meccanica e nella tecnologia di processo;Il settore automobilistico, la tecnologia medica;L'industria del mobile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Corsa | 120 mm |
| Lunghezza massima | 315 mm |
| Forza | 250 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione