MOLLA A GAS 6 150X365,5 150N LM-LM 082678

Molla a gas LIFT-O-MAT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stabilus:082678
Rubix:160000001468126
Produttore:082678
EAN:4046577376458
MOLLA A GAS 6  150X365,5 150N LM-LM 082678
Riepilogo info tecniche
Diametro asta6 mm
Corsa150 mm
Lunghezza massima365,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 6 150X365,5 150N LM-LM 082678


Le molle a pressione a gas Stabilus della linea LIFT-O-MAT sono utilizzate quando è necessario sollevare o abbassare i carichi in modo controllato. Forniscono un'assistenza di forza e assicurano così un'equalizzazione ottimale del peso. Con le molle a gas LIFT-O-MAT, aprire e chiudere porte e coperchi diventa un gioco da ragazzi. Le sue proprietà di smorzamento garantiscono sequenze di movimento sicure e facili da usare.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro asta6 mm
Corsa150 mm
Lunghezza massima365,5 mm
Forza150 N
Codice doganale83024900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione