Riferimenti
Stabilus:084182
Rubix:160000001468185
Produttore:084182
EAN:4046577018839


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 100 mm |
| Lunghezza massima | 285 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 8 100X285 600N LM-LM 084182
Molla a gas
Punti di forza
•Compensazione del peso ottimizzata durante le operazioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
Ampia varietà di attacchi terminali per un montaggio efficiente
Ingombro compatto per l'installazione in spazi ridotti
Ampia varietà di attacchi terminali per un montaggio efficiente
Ingombro compatto per l'installazione in spazi ridotti
Applicazioni
Porte e sportelli nell'ingegneria meccanica e nella tecnologia di processo;Il settore automobilistico, tecnologia medica;L'industria del mobile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 100 mm |
| Lunghezza massima | 285 mm |
| Forza | 600 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore