Stabilus
Filtri
Categorie
molla a gas (34)
ammortizzatori di urti / molle a gas - accessorio (1)
1Marca
stabilus
(35)
35 Prodotto(i) con 35 variante(i):
MOLLA A GAS 8 100X285 600N LM-LM 084182
- stabilus:084182
- rubix:160000001468185
- produttore:084182
- ean:4046577018839
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:100 mm
- Lunghezza massima:285 mm
MOLLA A GAS 8 220X525 400N SPP-SPP 083844
- stabilus:083844
- rubix:160000001468168
- produttore:083844
- ean:4046577405943
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:220 mm
- Lunghezza massima:525 mm
MOLLA A GAS 6 100X265.5 150N LM-LM 082503
- stabilus:082503
- rubix:160000001468116
- produttore:082503
- ean:4046577355927
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Corsa:100 mm
- Lunghezza massima:265,5 mm
MOLLA A GAS 6 150X365.5 50N LM-LM 082643
- stabilus:082643
- rubix:160000001468125
- produttore:082643
- ean:4046577020726
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Corsa:150 mm
- Lunghezza massima:365,5 mm
MOLLA A GAS 8 250X585 500N LM-LM 084786
- stabilus:084786
- rubix:160000001468214
- produttore:084786
- ean:4046577015302
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:250 mm
- Lunghezza massima:585 mm
MOLLA A GAS 6 150X365,5 150N LM-LM 082678
- stabilus:082678
- rubix:160000001468126
- produttore:082678
- ean:4046577376458
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Corsa:150 mm
- Lunghezza massima:365,5 mm
MOLLA A GAS 8 200X485 300N LM-LM 084603
- stabilus:084603
- rubix:160000001468202
- produttore:084603
- ean:4046577349001
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Corsa:200 mm
- Lunghezza massima:485 mm
MOLLA A GAS 6 120X305,5 400N LM-LM 094358
- stabilus:094358
- rubix:160000001468259
- produttore:094358
- ean:4046577356184
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Corsa:120 mm
- Lunghezza massima:306 mm
MOLLA A GAS 8 250X585 400N LM-LM 084778
- stabilus:084778
- rubix:160000001468213
- produttore:084778
- ean:4046577015326
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:250 mm
- Lunghezza massima:585 mm
MOLLA A GAS 8 200X485 600N LM-LM 084646
- stabilus:084646
- rubix:160000001468204
- produttore:084646
- ean:4046577016293
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:200 mm
- Lunghezza massima:485 mm
MOLLA A GAS 6 80X226,5 150N LM-LM 082422
- stabilus:082422
- rubix:160000001468110
- produttore:082422
- ean:4046577022157
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Corsa:80 mm
- Lunghezza massima:226,5 mm
MOLLA A GAS 8 200X485 100N LM-LM 084573
- stabilus:084573
- rubix:160000001468201
- produttore:084573
- ean:4046577278967
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:200 mm
- Lunghezza massima:485 mm
MOLLA A GAS 8 220X525 500N LM-LM 084700
- stabilus:084700
- rubix:160000001468208
- produttore:084700
- ean:4046577015876
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:220 mm
- Lunghezza massima:525 mm
MOLLA A GAS 10 96X285,5 1150N LM-LM 094986
- stabilus:094986
- rubix:160000001468302
- produttore:094986
- ean:4046577014084
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:10 mm
- Corsa:96 mm
- Lunghezza massima:285 mm
MOLLA A GAS 8 60X205 800N LM-LM 094684
- stabilus:094684
- rubix:160000001468284
- produttore:094684
- ean:4046577372665
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:60 mm
- Lunghezza massima:205,5 mm
MOLLA A GAS 6 40X145,5 200N LM-LM 192813
- stabilus:192813
- rubix:160000001468371
- produttore:192813
- ean:4046577022836
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Corsa:40 mm
- Lunghezza massima:145,5 mm
MOLLA A GAS 8 140X365 500N LM-LM 084360
- stabilus:084360
- rubix:160000001468187
- produttore:084360
- ean:4046577018051
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:140 mm
- Lunghezza massima:365 mm
MOLLA A GAS 8 250X585 200N LM-LM 084743
- stabilus:084743
- rubix:160000001468211
- produttore:084743
- ean:4046577015401
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:8 mm
- Corsa:250 mm
- Lunghezza massima:585 mm
MOLLA A GAS 6 120X315,5 250N SP-SP 5033DX
- stabilus:5033DX
- rubix:160000001468420
- produttore:5033DX
- ean:4046577020832
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Corsa:120 mm
- Lunghezza massima:315 mm
FS 60 60 0000 00 000 AUSL SUNG (BOL) 784575
- stabilus:784575
- rubix:170000001008227
- produttore:784575
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:testa di sgancio
MOLLA A GAS 8 200X485 200N LM-LM 084581
- stabilus:084581
- rubix:160000000457248
- produttore:084581
- ean:4046577016484
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza massima:485 mm
- Forza:200 N
€ 36,05 IVA esclusa
/ Unità
MOLLA A GAS 6 80X235,5 50N SP-SP 4915DY
- stabilus:4915DY
- rubix:160000000457272
- produttore:4915DY
- ean:4046577021945
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza massima:235,5 mm
- Forza:50 N
MOLLA A GAS 6 120X315,5 100N SPP-SPP 5027DJ
- stabilus:5027DJ
- rubix:160000001468418
- produttore:5027DJ
- ean:4046577020870
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza massima:315,5 mm
- Forza:100 N
MOLLA A GAS 8 200X485 400N SPP-SPP 083755
- stabilus:083755
- rubix:160000001468161
- produttore:083755
- ean:4046577341869
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Corsa:200 mm
- Lunghezza massima:485 mm
- Forza:400 N
€ 43,56 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 35














