Riferimenti
Stabilus:094986
Rubix:160000001468302
Produttore:094986
EAN:4046577014084


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 10 mm |
|---|---|
| Corsa | 96 mm |
| Lunghezza massima | 285 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 10 96X285,5 1150N LM-LM 094986
MOLLA A GAS-/AMMORTIZZATORE STABILUS
MOLLA A GAS-/AMMORTIZZATORE STABILUS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 10 mm |
|---|---|
| Corsa | 96 mm |
| Lunghezza massima | 285 mm |
| Forza | 1150 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione