Riferimenti
Stabilus:083844
Rubix:160000001468168
Produttore:083844
EAN:4046577405943


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 220 mm |
| Lunghezza massima | 525 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 8 220X525 400N SPP-SPP 083844
MOLLA A GAS/AMMORTIZZATORE STABILUS
MOLLA A GAS/AMMORTIZZATORE STABILUS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 220 mm |
| Lunghezza massima | 525 mm |
| Forza | 400 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore