Riferimenti
Stabilus:4915DY
Rubix:160000000457272
Produttore:4915DY
EAN:4046577021945

Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 6 80X235,5 50N SP-SP 4915DY
GAS SPRING DAMPER STABILUS
GAS SPRING DAMPER STABILUS
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza massima | 235,5 mm |
|---|---|
| Forza | 50 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
