Riferimenti
Stabilus:5027DJ
Rubix:160000001468418
Produttore:5027DJ
EAN:4046577020870

Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 6 120X315,5 100N SPP-SPP 5027DJ
GAS SPRING DAMPER STABILUS
GAS SPRING DAMPER STABILUS
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza massima | 315,5 mm |
|---|---|
| Forza | 100 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
