Riferimenti
Stabilus:094552
Rubix:160000001468272
Produttore:094552
EAN:4046577016255

Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 8 200X485 150N SPP-SPP 094552
GAS SPRING DAMPER STABILUS
GAS SPRING DAMPER STABILUS
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza massima | 485 mm |
|---|---|
| Forza | 150 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
