Riferimenti
Stabilus:084603
Rubix:160000001468202
Produttore:084603
EAN:4046577349001


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Corsa | 200 mm |
| Lunghezza massima | 485 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 8 200X485 300N LM-LM 084603
Le molle a gas sono diventate essenziali nel nostro mondo orientato al comfort. Creano sicurezza nelle funzioni e nelle applicazioni. Le proprietà che gli utenti percepiscono costantemente come estremamente piacevoli aumentano la sensazione di valore associata al rispettivo prodotto. Le molle a gas aiutano a sollevare, abbassare, aprire e chiudere e a controllare la velocità. Rendono la tecnologia confortevole. Le molle a gas con il nome del prodotto LIFT-O-MAT sono molle a gas non bloccanti. Vengono utilizzate ovunque sia necessario spostare comodamente un componente in posizioni finali definite, ad esempio porte, sportelli, coperchi. LIFT-O-MAT può controllare la forza di estensione e lo smorzamento in base alla funzione e consente sequenze di movimento di facile utilizzo.
Punti di forza
-Compensazione del peso ottimizzata durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
Curva caratteristica della molla piatta, ovvero basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse elevate
Curva caratteristica della molla a scelta tra lineare, progressiva o decrescente
Fattore di forma compatto per l'installazione in spazi ridotti
Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
Curva caratteristica della molla piatta, ovvero basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse elevate
Curva caratteristica della molla a scelta tra lineare, progressiva o decrescente
Fattore di forma compatto per l'installazione in spazi ridotti
Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 6 mm |
|---|---|
| Corsa | 200 mm |
| Lunghezza massima | 485 mm |
| Forza | 300 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione