MOLLA A GAS 6 100X265.5 150N LM-LM 082503

Molla a gas

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stabilus:082503
Rubix:160000001468116
Produttore:082503
EAN:4046577355927
MOLLA A GAS 6 100X265.5 150N LM-LM 082503

Riepilogo info tecniche

Diametro asta6 mm
Corsa100 mm
Lunghezza massima265,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 6 100X265.5 150N LM-LM 082503


Le molle a gas sono diventate essenziali nel nostro mondo orientato al comfort. Creano sicurezza nelle funzioni e nelle applicazioni. Le proprietà che gli utenti percepiscono costantemente come estremamente piacevoli aumentano la sensazione di valore associata al rispettivo prodotto. Le molle a gas aiutano a sollevare, abbassare, aprire e chiudere e a controllare la velocità. Rendono la tecnologia confortevole. Le molle a gas con il nome del prodotto LIFT-O-MAT sono molle a gas non bloccanti. Vengono utilizzate ovunque sia necessario spostare comodamente un componente in posizioni finali definite, ad esempio porte, sportelli, coperchi. LIFT-O-MAT può controllare la forza di estensione e lo smorzamento in base alla funzione e consente sequenze di movimento di facile utilizzo.

Punti di forza

-Compensazione del peso ottimizzata durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
Curva caratteristica della molla piatta, ovvero basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse elevate
Curva caratteristica della molla a scelta tra lineare, progressiva o decrescente
Fattore di forma compatto per l'installazione in spazi ridotti
Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro asta6 mm
Corsa100 mm
Lunghezza massima265,5 mm
Forza150 N
Codice doganale83024900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione