Riferimenti
Stabilus:084360
Rubix:160000001468187
Produttore:084360
EAN:4046577018051


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 140 mm |
| Lunghezza massima | 365 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 8 140X365 500N LM-LM 084360
MOLLA A GAS/AMMORTIZZATORE STABILUS
MOLLA A GAS/AMMORTIZZATORE STABILUS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 140 mm |
| Lunghezza massima | 365 mm |
| Forza | 500 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione