Riferimenti
Stabilus:084743
Rubix:160000001468211
Produttore:084743
EAN:4046577015401


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 250 mm |
| Lunghezza massima | 585 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 8 250X585 200N LM-LM 084743
Molla a gas
Punti di forza
•Compensazione del peso ottimizzata durante le operazioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
Ampia varietà di attacchi terminali per un montaggio efficiente
Ingombro compatto per l'installazione in spazi ridotti
Ampia varietà di attacchi terminali per un montaggio efficiente
Ingombro compatto per l'installazione in spazi ridotti
Applicazioni
Porte e sportelli nell'ingegneria meccanica e nella tecnologia di processo;Il settore automobilistico, la tecnologia medica;L'industria dell'arredamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 250 mm |
| Lunghezza massima | 585 mm |
| Forza | 200 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione