Riferimenti
Stabilus:084573
Rubix:160000001468201
Produttore:084573
EAN:4046577278967


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 200 mm |
| Lunghezza massima | 485 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 8 200X485 100N LM-LM 084573
Molla a gas
Punti di forza
•Compensazione del peso ottimizzata durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
Ampia varietà di attacchi terminali per un montaggio efficiente
Ingombro compatto per l'installazione in spazi ristretti
Ampia varietà di attacchi terminali per un montaggio efficiente
Ingombro compatto per l'installazione in spazi ristretti
Applicazioni
Porte e sportelli nell'ingegneria meccanica e nella tecnologia di processo;Il settore automobilistico, la tecnologia medicale;L'industria del mobile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 200 mm |
| Lunghezza massima | 485 mm |
| Forza | 100 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione