MOLLA A GAS 8 250X585 500N LM-LM 084786
Molla a gas LIFT-O-MAT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stabilus:084786
Rubix:160000001468214
Produttore:084786
EAN:4046577015302


Riepilogo info tecniche
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 250 mm |
| Lunghezza massima | 585 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MOLLA A GAS 8 250X585 500N LM-LM 084786
STABILUS SERRANDA MOLLA GAS
STABILUS SERRANDA MOLLA GAS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro asta | 8 mm |
|---|---|
| Corsa | 250 mm |
| Lunghezza massima | 585 mm |
| Forza | 500 N |
| Codice doganale | 83024900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione